LBC-640N カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529875 LBC-640N カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529875 LBC-640N カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529875 LBC-640N カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529875 LBC-640N カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529875

カラー化粧棚板 60cm 1.8cm

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)400 注文コード06529875 品番LBC-640N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法・長さ・厚さなど26種類から選べます 他の種類を見る

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。

アッシュグレー 材質天然木(集成材・化粧紙) 長さ(mm)400 幅(mm)600 高さ(mm)18 質量(g)2200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデ 様 (サービス業)

品質・重量とも問題無しです
送付も早くて迅速に作業完了できました

有り難うございます

対象商品:
24229887
2020-01-08
用途:
DYIの棚作り
金融・保険業

思ったよりも軽量で扱いやすい。価格はやや割高感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
57840176
2018-09-10
用途:
棚板に使用
コヤマドライビングスクール 様

棚板に使用せて、とてもきれいだと思います。コストパフォーマンスに優れた商品だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
57840176
2018-07-08
用途:
家具タンスの耐震棒設置の時、天井と耐震棒の間に入れて、天井の補強材として使用。
その他業種

希望通りの良い製品で、機能は充分果たせそうです。
有り難うございました。

対象商品:
57840176
2015-11-18
用途:
棚板
医療法人徹仁会 様

ここの製品は安くて丈夫で安心して使っています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする