画像準備中

MAMORIA GPS レモンイエロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06530031 品番MA-2(LY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

マモリアGPSがあれば「着いたかな?」「今どこ?」「今ここ」「どこ通った?」「今日どこに行っていた?」「いつもの予定」がわかります。
スマートフォンで簡単に居場所を確認することができます。「もし事故にあっていたら・・・」こんな心配ありませんか?
小さくてシンプルでタフで電池長持ちのマモリアGPSを使えば、いつでも居場所を確認できます。

寸法(mm)約52×52×15(突起部を除く) 質量(g)約33 方式測位方式:A-GNSS/KDDI網基地局情報 時間待受待機時間:最大約60日間(ECOモード時) 充電時間約2時間 電池リチウムイオン電池 600mAh 防塵防水性能IP55 相当(生活防水) 動作周囲温度(℃)-20〜60 充電端子microUSB typeB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする