曜日別特売

02シリーズスタック弁 バイパスブロック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード06537563品番BE-03-40
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。

質量(kg)0.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40制御ポート-
注意
※バイパスブロックには、取付けブロックは付属しませんので、必要の際は別途手配してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする