ダイキン工業
ダイキン工業の 高圧用管継手
ダイキン工業の 高圧用フランジ
配管フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
吸込み側用
適合Oリング
JIS B 2401 1A G60(付属品)
注文コード
06537825
品番
NF-VR01
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
種別・適合Oリング
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
VZ80、VZ100
配管ネジ径
Rc2
適合Oリング
JIS B 2401 1A G60(付属品)
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
77.8
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
42.9
寸法E(mm)
40
寸法F(Φmm)
68
寸法G(Φmm)
47.5
寸法H(Φmm)
13
寸法I(mm)
40
種別
吸込み側用