曜日別特売
- メッシュフェンス「ここでストップ!」 カイトン 06539243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッシュフェンス「ここでストップ!」

(4件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
幅(m)1.5
内容量1巻注文コード06539243品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小動物の侵入防止フェンスとして。

幅(m)1.5長さ(m)20グリーン材質PVCコーティング鉄製ワイヤー目合い(mm)25×25線径(Φmm)約1ワイヤー径(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06539234
2022-09-09
用途: さつまいも畑の囲い
竹下その他業種

ワイヤー製の為、網を食いちぎる様な小動物には効果がありそうです。昨日畑に設置しました。ワイヤー径1.0φのため、囲いの支柱にこの商品をヒモで括りつける際、ワイヤーが、変形(使用上は問題ない)する。1.5φだとこの部分はクリアできるのでは?

対象商品 : 06539234
2022-11-16
用途: ドッグランを制作するにあたり使用しました。
株式会社APS自動車・二輪車・自転車関連業

加工しやすく最高のフェンスでした。有難う御座います。また購入させて頂きます。

対象商品 : 06539234
2020-10-08
用途: 苗木保護フェンス
ヘンスジャパン株式会社建設業・工事業

細くて切りやすかったです。値段もお手頃で次回も買いたいと思います。

対象商品 : 06539243
2018-06-20
用途: 苗木の鹿よけ
建設業・工事業

加工しやすく、囲いをすると結構耐久性があり気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする