ヒートシンク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ小型ピン付はんだ固定タイプ 材質OSH-16、黄銅線・スズメッキ処理(鉛フリー) 注文コード06539566 品番OSH-1625-SFL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はタイプ・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
取付穴M3 タイプ小型ピン付はんだ固定タイプ 材質OSH-16、黄銅線・スズメッキ処理(鉛フリー) 質量(g)8.0 表面処理黒アルマイト 切断寸法(mm)25 熱抵抗値(m2K/W)20.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
ダイオードの放熱
有限会社テクノ製作所 様 (製造業)

即時納入なので助かってます。動作問題なく取付けています

対象商品:
06539523
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
06539532
2017-11-06
用途:
LED点灯時の散熱
卸売・小売業

固定しやすく、ちょうどいい大きさで使いやすいです。二度目の買い上げです。

対象商品:
06539532
2017-04-25
用途:
FETの放熱
製造業

再度の購入です。放熱器として、問題無く使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする