MWRF029L オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ 06539636 MWRF029L オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ 06539636 MWRF029L オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ 06539636 MWRF029L オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ 06539636

オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ

(197件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06539636 品番 MWRF029L
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。

使用範囲(mm)95-111 用途オイルフィルターの締め付け・緩めに 全長(mm)245 バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)130
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※ハンドルの角度調整部は使用時に簡単に曲がらないように固めになっています。

商品説明動画

オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ.
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:338
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 197
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
もしもの時に
自動車・二輪車・自転車関連業

普段はカップ型のオイルフィルターレンチを使用していますが
手持ちのカップレンチが合わなかった事を想定し購入しました。
まだ、未使用ですが角度を返れるのも魅力的だと思いました。

2026-03-14
用途:
三菱の軽(3G83)のフィルター外しに
サービス業

フィルターが固くて外すのに難儀しましたが、
車の下に潜って、レンチに全体重をかけてなんとか外れました。
ハンドル部分が短いのでこの工具ではなく、オイルフィルターカップと
柄の長いレンチを用いた方が安全に外せるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06539618
2026-01-23
用途:
カップレンチが滑って外れない時に
運輸・通信業

エレメントが固くしまっていてカップレンチが滑る時がよくあるため購入しました。概ね満足してます。

2026-01-06
用途:
オイルフィルター外し
サービス業

複数の自動車を保有しているため、径の異なるオイルフィルターに対応するよう購入しました。問題なく使えました。

2026-01-05
用途:
車のメンテナンス(オイルフィルター交換)
サービス業

ホンダとスズキでフィルターの外径が違うため、これ一本で交換できるレンチを購入。使い勝手もいいです。

2025-09-23
用途:
お客様・社用車のエンジンオイルフィルターエレメントの交換作業
水谷自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の剛性や角度変更可能という構造、柄の長さ、そして価格等非常に満足です。

2025-09-18
用途:
オイルフィルター交換
サービス業

シッカリ固定も出来。
微調整での締め付けも安易。
これは便利だと思います。

2025-09-03
用途:
自家用車のフィルター交換
その他業種

使用に少しコツがいるが、問題なく使用できる。
複数台の車種があるのでこれ一つで対応ができ大変助かっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質を教えて下さい。
回答:
バンド部分がバネ鋼で、ハンドル部分がPVCでございます。
4人が参考にしています
2021-05-04
質問:
使用範囲というのは、円の直径のことでしょうか。
回答:
オイルフィルターの外径に対応しているサイズのことでございます。
2人が参考にしています
2021-05-04

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする