HMB-06 電子音ブザー フォスター電機 06539688

電子音ブザー

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06539688 品番HMB-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)6 消費電流(mA)MAX30 質量(g)2 外形寸法(mm)Φ16×14.5 応答時間MAX50msec 発振周波数2300±300Hz 保存温度範囲(℃)-40〜+85 音圧レベル(dB)MIN85(at10cm) 定格作動電圧(V)4〜7 動作温度範囲(℃)-40〜+85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06539688
2025-06-24
用途:
カーメンテナンス
教育・研究機関

輸入車のバックブザーに使用しました。結構いい感じです。

対象商品:
06539697
2022-03-01
用途:
アンサーバック用
製造業

軽トラにキーレスを付けてバイク用のホーンを付けたのですが、音が大きすぎて近所迷惑だったため、日本メーカーのこのブザーを購入しました。音質は、もう少しだけ高い音だったら良いかなと思いますが合格点です。音量は、他に所有している車の純正アンサーバック音と変わらない感じです。防水でないのが心配ですが、端子部分はコーキングし、収縮チューブを5センチ程度被せて下向きに設置しました。

対象商品:
06539697
2021-10-28
用途:
ジェットスキーの警告ブザーに

防水ではないが、安いので間に合わせの修理にはちょうど良いです

1人が参考にしています
対象商品:
06539688
2020-04-28
用途:
センサーアラーム用

小型で音量が心配であったが十分な音量がある。2、3メーター離れても十分に聞こえる。コストパフォーマンスが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
06539697
2020-07-18
用途:
古いホンダCD50のウインカブザーとして
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いバイクはウインカーのカチカチ音が有りません。ウインカーリレーは
2極タイプなので、配線を並列に延長してメーター付近に取付けました。
防水では無さそうなので、雨が掛かりにくい場所に設置。60キロで走ってもブザー音は聞こえます。某社のキットを買えば2500円ほどしますので、ハンダ付けの技術ある人は作って下さい。プラス・マイナスを逆に
接続すると音が出ませんので注意してね。作業は簡単ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
06539697
2020-05-19
用途:
スクーターのウインカー用
フェニックス鳳雛会 様

小さいですがしっかりと音が出ます。逆に少し隠して音をセーブしたくらいです。

対象商品:
06539697
2020-04-18
用途:
古い自動車のライト消し忘れアラームに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

古い自動車のヘッドライト・スモールライトの消し忘れアラームに使用しました。
適度な音量で満足しています。

対象商品:
06539697
2019-12-25
用途:
ライトの消し忘れ防止に

古い車のライトの消し忘れ防止に使用しました。
これとB接点リレーが有れば簡単に出来ます。

バッテリー上げる前にどうぞ

私は何度か救われました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする