軽トラにキーレスを付けてバイク用のホーンを付けたのですが、音が大きすぎて近所迷惑だったため、日本メーカーのこのブザーを購入しました。音質は、もう少しだけ高い音だったら良いかなと思いますが合格点です。音量は、他に所有している車の純正アンサーバック音と変わらない感じです。防水でないのが心配ですが、端子部分はコーキングし、収縮チューブを5センチ程度被せて下向きに設置しました。
小型で音量が心配であったが十分な音量がある。2、3メーター離れても十分に聞こえる。コストパフォーマンスが良い。
古いバイクはウインカーのカチカチ音が有りません。ウインカーリレーは
2極タイプなので、配線を並列に延長してメーター付近に取付けました。
防水では無さそうなので、雨が掛かりにくい場所に設置。60キロで走ってもブザー音は聞こえます。某社のキットを買えば2500円ほどしますので、ハンダ付けの技術ある人は作って下さい。プラス・マイナスを逆に
接続すると音が出ませんので注意してね。作業は簡単ですよ。
古い自動車のヘッドライト・スモールライトの消し忘れアラームに使用しました。
適度な音量で満足しています。
古い車のライトの消し忘れ防止に使用しました。
これとB接点リレーが有れば簡単に出来ます。
バッテリー上げる前にどうぞ
私は何度か救われました。