用途漏電ブレーカ
定格電流(A)75
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造圧着端子用 M8
定格感度電流(mA)100
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R5.5-8〜CB60-8
フレーム(AF)100
定格使用電圧(AC V)100-200両用
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5