電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06541197 品番AC-058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。
誘導雷から機器を守る雷ガード付き。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)
USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

出力(W)Type-C:最大PD20 (5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A)(※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。)、USB-A:最大18(5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A)、2ポート合計:最大15(5V3A)、4口合計:AC1400※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。 コンセント個数4 コード長さ(m)1.2 機能USB連動、ほこり防止シャッター、スイッチ付、スイングプラグ、フック穴付、ランプ付、二十被覆、耐熱性・難燃性、雷ガード 質量(g)250 使用温度範囲(℃)0〜35 スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×185×28 プラグ形状スイングプラグ 制限電圧(V)775
注意
※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。
※本製品は誘導雷に対応していますが、直撃雷や過度の誘導雷には対応していません。完全に落雷被害を防ぐものではありません。
※本製品は有線の通信機器(電話やFAXなど)への雷サージ低減効果はありません。
※一度、過電圧を吸収した電源タップは保護機能を失います。雷サージのランプが消灯している場合は保護機能がありません。
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06541197 AC-058 06056998 AC-058 電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m カシムラ 電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m カシムラ 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする