O-5GE セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 グランドパッキン式 06542216

セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)65 周波数(Hz)60 出力(kW)2.2 注文コード06542216 品番O-5GE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155,800
この商品は口径・周波数・出力など20種類から選べます 他の種類を見る

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.32/12.7
0.45/11.5
0.60/9.7
口径(Φmm)65 出力(kW)2.2 電源(電動機)(V)三相200/220 周波数(Hz)60 用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 付属品共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード トラスコ品番462-3533 質量(kg)72 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)693 寸法H(mm)123 フランジJIS10K、薄形 同期速度(min-1)1800 寸法d(mm)15 寸法a(mm)175 寸法A(mm)157 寸法F(mm)328 寸法S(mm)362 寸法D(mm)453 寸法E(mm)105 寸法B(mm)305 寸法C(mm)462 寸法T(mm)827 寸法N(mm)73 寸法O(mm)0 寸法I(mm)86 寸法J(mm)525 寸法G(mm)223 寸法R(mm)6 寸法U(mm)25 電動機全閉外扇屋内形 寸法c(mm)140 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0〜40(凍結しないこと) 寸法M1(mm)314 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS304 電動機の極数4 寸法Rc2 1/2 寸法n-h(mm)4-15 寸法K1(mm)335 寸法K2(mm)280 寸法M2(mm)256 構造(軸受)玉軸受
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06542216 O-5GE 21237746 O-5GE 画像準備中 セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする