セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06542225 品番 OL-3G
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.06/8.8
0.11/7.8
0.16/6.3
口径(Φmm)40 出力(kW)0.4 電源(電動機)(V)三相200/220 周波数(Hz)60 用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 質量(kg)26 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)483 寸法H(mm)91 フランジ小判形 同期速度(min-1)1800 寸法d(mm)12 寸法a(mm)98 寸法A(mm)81 寸法F(mm)240 寸法S(mm)244 寸法D(mm)317 寸法E(mm)58 寸法B(mm)203 寸法C(mm)284 寸法T(mm)531 寸法b(mm)65 寸法N(mm)52 寸法O(mm)3.5 寸法I(mm)69 寸法J(mm)345 寸法G(mm)162 寸法R(mm)7.5 寸法U(mm)20 電動機全閉外扇屋内形 寸法c(mm)73 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0〜40(凍結しないこと) 寸法M1(mm)246 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数4 寸法Rc1 1/2 寸法n-h(mm)2-10 寸法K1(mm)270 寸法K2(mm)208 寸法M2(mm)187 構造(軸受)玉軸受
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする