USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。
付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。
お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。
・カラフルな16色切替
付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。
・ケーブル長は4種類
COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。
設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。
・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON
本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。
USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。
・切って使える
本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。
カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。
・簡単貼り付け
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。
・DIYに最適なアイテム
カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。
すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。