曜日別特売
COBTP3M-RGBR USBテープ COBライト RGBR JTT 06542378

メイン画像

USBテープ COBライト RGBR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
テープ長さ(m)【LEDテープ】3
内容量1本注文コード06542378品番COBTP3M-RGBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。
付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。
お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。
・カラフルな16色切替
付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。
・ケーブル長は4種類
COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。
設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。
・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON
本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。
USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。
・切って使える
本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。
カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。
・簡単貼り付け
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。
・DIYに最適なアイテム
カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。
すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。

用途
DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明
付属品リモコンテープ幅(mm)8テープ長さ(m)【LEDテープ】3コード長さ(m)【USB】1.2入力USB5V表示色16種類LED色RGB保証期間3カ月電球の種類LED1mあたりのLED数480灯
注意
※テレビやゲーム機、パソコンのUSBポートからでは十分な電力供給がなく正常に動作しない場合があります。USB電源の仕様をご確認いただき接続いただけますようお願いいたします。
※カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
※製品を設置する際は、貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする