6.3sq.デジラチェ(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組 トルク測定範囲(N・m)2〜10 注文コード06543035 品番GEW010-R2(校正企業実施校正証明書一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はトルク測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)223 精度(%)±4+1digit トルク測定範囲(N・m)2〜10 ヘッド形状ラチェット形 最小目盛(N・m)0.01 差込角(sq.)6.3
注意
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの無記名校正証明書が標準添付されております。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書に記名が必要な場合や出荷時の検査データが必要な場合にご注文ください。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は製品を外部校正企業で基準の校正ポイントにて検査・校正を行い、書類の発行後に出荷となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品の校正はJCSS校正ではございません。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品はwebでの受注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書関係書類が英語にて発行されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする