プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 差込角(mm)6.35 注文コード06543218 品番T2MN10CH-QL
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はトルク調整範囲・差込角・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。

長さ(mm)251 歯数【ラチェット】72 全長(mm)251 質量(kg)0.24 差込角(mm)6.35 寸法H(mm)20 寸法B(mm)20 寸法T(mm)9.5 先端形状差込角 精度(%)±3 能力範囲 最少〜最大(N・m)2-10 表示単位N・m 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向
関連資料:説明書(21.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする