※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A16 対辺6 65G 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル 06545235 A16 対辺6 65G 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル 06545235

六角穴付きネジ用ヘックスビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 全長(mm)65 熱処理区分G 注文コード06545235 品番A16 対辺6 65G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・熱処理区分・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)
Aタイプグループ
ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。

適合
ベッセル製:
GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLHU・S6MLR・S6HS・S6.5D・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LSV・P6MS・P6HS・P6.5D・S5TR・S5TB・S5TG・S4TR・S4TS・S4TG・5T・5TL・S5TS
東日製:
AUR5N
日本ニューマチック製
SD-4、ND-6SC・6PC・5LPY・6LFAY・6HSY・6HPAY、NPW-450-DYO・550-DYO<
両頭機能片頭 全長(mm)65 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35 熱処理区分G 仕様マグネット無し 対辺寸法(mm)6 呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
注意
ビット取付部の結合:ビット取付部の寸法表示は、各種電動工具に取り付けた時の状態を考慮して決定しています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06545235 A16 対辺6 65G 37436384 A16 H6X65G 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル 1パック(10本) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06545244
2017-05-23
用途:
構造物組立
建設業・工事業

高トルクで使用する為に消耗が激しいのですが、10本セットのお得感に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする