※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個内径d(Φmm)9.525(公差:0-0.008)注文コード06552510品番GW2 2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。