※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個内径d(Φmm)15(公差:0-0.008)注文コード06552537品番GW4 ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。