三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダカートリッジ
LLカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h1(mm)
12
注文コード
06554144
品番
PTTNR12CA16
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h1
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
16.5
寸法h1(mm)
12
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形