材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304質量(g)148シールニトリルゴム外径D(Φmm)62寸法r(mm)【最小】1精度JIS0級寸法B(mm)14内径d(Φmm)35許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):10000、グリース潤滑(RS・2RS):6900、油潤滑(オープン・Z):12000止め輪【D2最大】67.7【f最大】1.7【h最大】3.78係数fo14.9RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Ca(N)10300基本定格荷重Cr(N)16000潤滑剤耐熱グリース