三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 突っ切り・溝入れ用
SMGバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06554223
品番
SMGHR2525M16
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
【インサート】(溝入れ用)SMGTR16×2○○○、16×2○○○C、(ねじ切り用)SMTTR160360○○
シャンク長(mm)
150
勝手
R
ヘッド長(mm)
20
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
刃先(mm)
(高さ)25
機能幅(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。