三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 突っ切り・溝入れ用
SPバイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
L
適合
【インサート】DC__0702
注文コード
06554232
品番
SDJCL1010E07
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
適合
【インサート】DC__0702
シャンク高さ(mm)
10
シャンク幅(mm)
10
シャンク長(mm)
70
ヘッド長(mm)
12
刃先(mm)
(高さ)10
機能幅(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。