三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 突っ切り・溝入れ用
SPバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
R
適合
【インサート】DC__11T3
注文コード
06554257
品番
SDJCR1616H11
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
適合
【インサート】DC__11T3
シャンク高さ(mm)
16
シャンク幅(mm)
16
シャンク長(mm)
100
ヘッド長(mm)
18
刃先(mm)
(高さ)16
機能幅(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。