三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 突っ切り・溝入れ用
WPバイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06554266
品番
MWLNR2525M08
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
【インサート】WN__0804
シャンク長(mm)
150
勝手
R
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。