材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304質量(g)45シールニトリルゴム外径D(Φmm)35寸法r(mm)【最小】0.6精度JIS0級寸法B(mm)11内径d(Φmm)15許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):20000、グリース潤滑(RS・2RS):14000、油潤滑(オープン・Z):24000止め輪【D2最大】39.7【f最大】1.12【h最大】3.18係数fo13.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Ca(N)3750基本定格荷重Cr(N)7650潤滑剤耐熱グリース