曜日別特売

耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)17外径D(Φmm)40注文コード06554348品番SS 6203 ZZ FE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】
すぐに回らなくなる
グリースが流出する
内部から茶色の液体が出てくる
交換頻度が早い
このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで
長寿命化。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304質量(g)63シールニトリルゴム外径D(Φmm)40寸法r(mm)【最小】0.6精度JIS0級寸法B(mm)12内径d(Φmm)17許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):17000、グリース潤滑(RS・2RS):13000、油潤滑(オープン・Z):21000止め輪【D2最大】44.6【f最大】1.12【h最大】3.18係数fo13.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Ca(N)4800基本定格荷重Cr(N)9600潤滑剤耐熱グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする