材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304質量(g)401シールニトリルゴム外径D(Φmm)85寸法r(mm)【最小】1.1精度JIS0級寸法B(mm)19内径d(Φmm)45許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):7700、グリース潤滑(RS・2RS):5300、油潤滑(オープン・Z):9200止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】-係数fo14RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Ca(N)20500基本定格荷重Cr(N)32700潤滑剤耐熱グリース