材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304質量(g)1676シールニトリルゴム外径D(Φmm)130寸法r(mm)【最小】2.1精度JIS0級寸法B(mm)31内径d(Φmm)60許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):5200、グリース潤滑(RS・2RS):3700、油潤滑(オープン・Z):6300止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】-係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Ca(N)52000基本定格荷重Cr(N)81800潤滑剤耐熱グリース