材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304質量(g)7シールニトリルゴム外径D(Φmm)26寸法r(mm)【最小】0.3精度JIS0級寸法B(mm)5内径d(Φmm)17許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):23000、グリース潤滑(RS・2RS):15000、油潤滑(オープン・Z):28000止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】-係数fo15.6RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Ca(N)1570基本定格荷重Cr(N)2630潤滑剤耐熱グリース