曜日別特売
SS 6012 ZZ SG1 固形グリースベアリング SMT(南海精工所) 06555687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固形グリースベアリング

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個許容回転速度(min-1)1010注文コード06555687品番SS 6012 ZZ SG1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。
固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。
使用温度は、 -20~80℃です。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C質量(g)405シールニトリルゴム寸法r(mm)【最小】1.1寸法B(mm)18許容回転速度(min-1)1010RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース許容ラジアル荷重(N)6255
関連資料:(1.82MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする