NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06557503
品番
SFB200 0.1
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。
長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
全長L(mm)
50
刃数
2
刃径D(Φmm)
0.2
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.2
材質
CBN(立方晶窒化硼素)
寸法R(mm)
0.1
ねじれ角
0°
有効長l1(mm)
0.5
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.18
加工可能硬度
〜65HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.005