WSTARドリル MVS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06559884 品番 MVS1650X03S170
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ドリル径(Φmm)16.5 溝長(mm)82.5 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)17 トラスコ品番668-8705 材質超硬 表面処理PVDコーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする