三菱マテリアル
チップ CNMG-FY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
NX3035
注文コード
06562097
品番
CNMG120404-FY NX3035
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕上げ領域(ap≦0.5mm)
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
NX3035
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ
参考になった