代表画像
タンガロイ
チップ 4QS-CNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
06563895
品番
4QS-CNGA120408MW BXA20
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.8
寸法ap(mm)
(最小)0.03/(最大)0.3
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(最小)0.1/(最大)0.4
寸法CEDC(mm)
4