曜日別特売
SDT3-060(英語版校正証明書付) デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 06564419

SDT3-060(英語版校正証明書付) デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 06564419
SDT3-060(英語版校正証明書付) デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 06564419
SDT3-060(英語版校正証明書付) デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 06564419
SDT3-060(英語版校正証明書付) デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 06564419
SDT3-060(英語版校正証明書付) デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 06564419
SDT3-060(英語版校正証明書付) デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 06564419

デジタルトルクレンチ 9.5mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1組トルク測定範囲(N・m)3.0~60・精度保証範囲:12~60注文コード06564419品番SDT3-060(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
質量(g)480差込角(mm)9.5(3/8インチ)電源単4乾電池2本測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%トルク測定範囲(N・m)3.0~60・精度保証範囲:12~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×40×225測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途バイクなどのタイヤ交換や、ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業ギア数52山
注意
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの検査成績書が標準添付されております。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書が必要な場合にご注文ください。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は製品を外部校正企業で基準の校正ポイントにて検査・校正を行い、書類の発行後に出荷となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品の校正はJCSS校正ではございません。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品はwebでの受注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書関係書類が英語にて発行されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする