PH-1002AL アルミフレーム伸縮台車 モノタロウ 06564494

PH-1002AL アルミフレーム伸縮台車 モノタロウ 06564494 PH-1002AL アルミフレーム伸縮台車 モノタロウ 06564494

アルミフレーム伸縮台車

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06564494 品番PH-1002AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サビに強く、軽量なアルミ製。
荷物に合わせて台座が伸縮。
取手の高さも調節できます。
折りたたんでスリムに収納。

材質
本体:アルミ/スチール
ハンドル部:スチール(クロームメッキ仕上)
質量(kg)7.8 材質(車輪)ポリ塩化ビニル 幅(mm)415 シルバー 車輪幅(mm)25 奥行(mm)500〜720 最大積載量(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×500(〜720)×665(〜830) 車輪固定車輪x2個、自在車輪x2個 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×525×235 車輪外径(mm)100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06564494 PH-1002AL 24897757 LH-01-150S-M 伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 1台 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-09
用途:
マンションの荷物運搬

荷台部分はアルミで錆びませんが
取っ手の部分は錆びるので手が
汚れます

対象商品:
06564494
2017-02-27
用途:
工具類の運搬

伸縮出来るのでとても重宝しています。
ライトバンにもコンパクトになるので乗せる場所に困らなくていいです。

対象商品:
06564494
2016-12-14
用途:
我が家のDIY作業時
辻商事 様 (サービス業)

相当な重量物も難なく移動でき、車輪も大きいため少々の段差や泥濘の中の移動にも問題ない。

対象商品:
06564494
2016-08-16
用途:
社内の物品保管・一時移動作業

モノタロウ製品ですが伸縮も出来るしっかりした軽量タイプで使いやすいです。

対象商品:
06564494
2016-04-15
用途:
現場作業用で使用

工具の運搬に使用しています。非常に頑丈だと思う。ちょっと重いのが難点でもアルミを薄くしたら
耐久性落ちると思うので現状で良いかも?キャンペーンで安く買えたので満足しています。

対象商品:
06564494
2014-06-04
用途:
歯科医院で往診をしています。レントゲンや歯を削る機械を患者さん宅へ運ぶ際に利用しています

軽くて、コンパクトに自動車に収納できるところが、気に入っています。大きさも丁度良く今回で5台目です。アルミ製なので錆びもなく手入れが簡単です。ただ、段差のある所で重たい荷物を運ぶせいか壊れやすい点が難点です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
リピートオーダーをいただけることは大変うれしく思います。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
06564494
2013-05-02
用途:
コピー用紙の搬入

キャスターが大きく、以前に使用していたものより
スムーズな動きで楽でした。

対象商品:
06564494
2014-09-29
用途:
主に、ごみの運搬

母が、ゴミ出しの運搬に使用、今までの台車がキャスターが壊れたのでアルミで伸縮にひかれて購入しました。一回目使用の感想:音がすごい(油切れ?と思い油をさしてみたが変化なし)、ボルトが緩んでた、軽いが、きゃしゃ、安物だからと言われました。もう少し高くてもきちんとしたメーカーの信頼できる商品を購入した方がいいのかな

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする