トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ホイスト
ベビーホイスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06570008
品番
BH-N430R
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格荷重50kgから250kgまでさまざまな用途に使用可能
揚程(m)
30
質量(kg)
15
ワイヤー長さ(m)
31
定格荷重(kg)
130
モーター出力(W)
400
スイッチ
ラッチロックフック
ワイヤー径(Φmm)
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません