三菱マテリアル
チップ SN
SNMG190616-MA UE6020
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.35
チップブレーカ
両面
注文コード
06570558
品番
SNMG190616-MA UE6020
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
19.05
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
材質
UE6020
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。