三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ WB-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06575083
品番
WBGTL30202L-F MP3025
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
5
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
材質
MP3025
切刃長さ(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。