三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
42
刃径(mm)
40
注文コード
06578906
品番
APX4KR4008SA42S056A
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
刃数
2
刃先径(Φmm)
40
刃長(mm)
56
有効長(mm)
56
シャンク径(mm)
42
刃径(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった