三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
06579012
品番
AXD4000R352SA32ELB
参考基準価格(税別)
¥78,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
刃数
2
刃先径(Φmm)
35
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
14.8
トラスコ品番
667-7703
有効長(mm)
14.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった