※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06579036
品番
MIR200 0.1R
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
先端径D(mm)
0.5
寸法R(mm)
0.1
外径d1(Φmm)
0.8
全長L(mm)
45
シャンク径d(Φmm)
4
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)
0
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.02
有効長(mm)
3
首角γ(°)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。