三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
27
刃径(mm)
63
注文コード
06579308
品番
VFX5-063A05A026R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
シャンク径・刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
5
刃先径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
27
刃長(mm)
26
有効長(mm)
26
刃径(mm)
63
機械側接続径(mm)
61
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった