NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06580384
品番
DIR R0.25
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。
最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
全長L(mm)
45
寸法R(mm)
0.25
シャンク径d(Φmm)
4
先端径D(mm)
0.5
外径d1(Φmm)
1.1
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
有効長(mm)
3
ねじれ角
0°
首角γ(°)
12
R公差(mm)
±0.02