NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06580594
品番
DIR R3.0
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。
最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
全長L(mm)
55
寸法R(mm)
3
シャンク径d(Φmm)
8
先端径D(mm)
1.5
外径d1(Φmm)
7.6
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
有効長(mm)
12
ねじれ角
0°
首角γ(°)
45
R公差(mm)
±0.02