銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端径D(mm)2 シャンク径d(Φmm)10 有効長(mm)12 注文コード06580612 品番DIR 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は先端径D・シャンク径d・有効長など29種類から選べます 他の種類を見る

世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。
最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。

全長L(mm)55 寸法R(mm)4 シャンク径d(Φmm)10 先端径D(mm)2 外径d1(Φmm)10.1 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 有効長(mm)12 ねじれ角 R公差(mm)±0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする