NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径D(mm)
2
シャンク径d(Φmm)
12
有効長(mm)
15
注文コード
06580621
品番
DIR 4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
先端径D・シャンク径d・有効長
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。
最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
全長L(mm)
65
寸法R(mm)
4.5
シャンク径d(Φmm)
12
先端径D(mm)
2
外径d1(Φmm)
11.1
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
有効長(mm)
15
ねじれ角
0°
首角γ(°)
45
R公差(mm)
±0.02