平和工業
平和工業の 厨房機器・設備・調理機械
平和工業の 板金製品類・棚・ストッカー
平和工業の キッチンストッカー
MOUNO4段 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581840
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
あらかじめ決めておくと高さ調整ができるので背に高い物から低い物まで幅広く収納できて便利です。棚の柵が外側へ倒せるので収納した物をスムーズに出し入れできます。
材質
本体:ポリプロピレン、バー:ポリスチレン
幅(mm)
170
色
ホワイト
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
段数
4
キャスター
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。